Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de estrella doble en unidades métricas con POWERDRIV®
Forma curvada, para trabajar en espacios reducidos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Llave estrella de dos bocas ergonómica para zonas de difícil acceso
- Esta llave obstructora garantiza una transmisión de fuerza eficaz gracias a su forma curva de media luna.
- El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
- Las cabezas tienen paredes finas y están avellanadas en ambos lados; el arco de giro es de 30°
Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad
- Esta llave estrella de dos bocas cumple con la norma ISO 3318
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
- Los extremos de la llave también están pulidos
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Aplicaciones en bloques motores, motores de arranque y colectores de admisión y escape
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!