Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave corona doble Acodada
Llave corona doble  Acodada - 1
Llave corona doble  Acodada - 2
Llave corona doble  Acodada - 3
Llave corona doble  Acodada - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave corona doble Acodada

Llave corona acodada de doble medida ideal para apretar y aflojar elementos de fijación como pernos y tuercas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 11 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Versátil y fácil de operar


  • Dos medidas de llave en una sola herramienta

  • Contornos redondeados y bordes suavizados para un diseño angosto

  • Extremos acodados para llegar a lugares de fácil acceso

  • Cumple con norma DIN 838


Gran vida util y resistencia al desgaste y corrosión


  • Fabricado en acero al cromo-vanadio con tratamiento térmico

  • Dureza de 39 - 46 HRC

  • Acabado mate con logotipo grabado en láser
Aviso

No utilice nunca esta herramienta para operaciones de apriete que requieran un torque predeterminado.


Nunca utilice accesorios para aumentar el torque como barrotes o palancas


Nunca utilice accesorios para extender la herramienta


No golpee las llaves con martillos o mazos para aflojar los tornillos o las tuercas atascadas. Las llaves no fueron diseñadas para recibir este tipo de impacto

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.