Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de dos bocas en unidades métricas con dos anchos de llave
Llave de dos bocas en unidades métricas con dos anchos de llave - 1
Llave de dos bocas en unidades métricas con dos anchos de llave - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave de dos bocas en unidades métricas con dos anchos de llave

Diseño resistente

Leer la descripción del artículo

Disponible en 11 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Llave de dos bocas ergonómica para trabajos exigentes


  • La llave de dos bocas con dos anchos de llave garantiza una transmisión de fuerza eficiente gracias a su descentramiento de 15°

  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo

  • Los extremos son muy potentes y son capaces de soportar aun tareas exigentes


Cumplimiento con la normativa pertinente y excelente calidad


  • Esta llave de estrella doble cumple con las disposiciones de DIN 3110/ISO 1085

  • Con acero al cromo-vanadio probado

  • Las superficies están cromadas y las cabezas también están pulidas

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de dos bocas reduce los costes de sustitución y almacenamiento