Llave de dos bocas en unidades métricas DIN 3110/ISO 1085
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de dos bocas en unidades métricas DIN 3110/ISO 1085
Herramientas de calidad profesional ZEBRA® en una gran variedad de tamaños
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
Llave de dos bocas ergonómica para trabajos exigentes
- La llave de dos bocas con dos anchos de llave garantiza una transmisión de fuerza eficiente gracias a su descentramiento de 15°
- El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
- Los extremos son muy potentes y son capaces de soportar aun tareas exigentes
Cumplimiento con la normativa pertinente y excelente calidad
- Esta llave de estrella doble cumple con las disposiciones de DIN 3110/ISO 1085
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Las superficies están cromadas y las cabezas también están pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la llave de dos bocas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!