Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave combinada en unidades métricas con POWERDRIV®
Llave combinada en unidades métricas con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Llave combinada en unidades métricas con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Llave combinada en unidades métricas con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Llave combinada en unidades métricas con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave combinada en unidades métricas con POWERDRIV®

Forma extralarga, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
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
Llave extralarga con extremos cerrado y abierto


  • El extremo abierto es extraordinariamente potente y cuenta con una asimetría de 15°, y es capaz de aflojar incluso tornillos atascados

  • El extremo cerrado, con una inclinación de 15°, se puede utilizar para apretar tornillos de los tipos más habituales al ras de la base

  • La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido

  • La versatilidad de esta herramienta reduce los costes de sustitución y almacenamiento


Diseño que cumple con las normas pertinentes


  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio fiable

  • Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están cepillados

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La durabilidad de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento