Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave combinada de carraca
El cabezal de carraca flexible proporciona espacio libre para los dedos o para superar obstáculos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Carracas muy resistentes y fuertes para pares de apriete altos
- Diseño: Sistema métrico
- Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal, 72 dientes de dentado fino
- Norma: par máx. según DIN 899
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromada, acabado satinado mate
- Geometría: Inclinación de la boca 15°, articulación de 180° del lado del anillo, cabezas resistentes para aplicaciones intensivas
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!