Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave combinada de carraca
Innovadoras llaves con función de carraca tanto en el extremo del anillo como en el extremo abierto.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
 
					 
					 
					 
					Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV bihexagonal modificado; extremo abierto con segmento de carraca abierto
Norma: par máx. según DIN 899
Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°
Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.
Versión muy compacta para trabajar en espacios muy reducidos, núcleo de anillo con extremo anular fabricado con precisión para un movimiento suave y seguro
Material: Acero al cromo-vanadio
Superficie básica del cuerpo: cromado, acabado satinado mate
Diseñado para juntas roscadas de unión, p. ej., conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!