Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave punta corona Cromo-vanadio acabado mate
Llave punta corona fabricadas en acero al cromo-vanadio y acabado mate para apretar y aflojar elementos de fijación como tuercas y pernos, disponible en medidas desde 6mm a 50mm
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alta resistencia y vida útil
- Fabricado en acero al cromo-vanadio con tratamiento térmico y logotipo grabado en láser
- Dureza entre 42 - 48 HRC
Diseño angosto y ergonómico
- Contornos redondeados y bordes suavizados para un diseño angosto
- Anillo fijo con ángulo de 15° con respecto al mango dejando más espacio para los dedos
- Dimensiones laterales reducidas
Cumple con norma DIN 3113
No utilice nunca esta herramienta para operaciones de apriete que requieran un torque predeterminado.
Nunca utilice accesorios para aumentar el torque como barrotes o palancas.
Nunca utilice accesorios para extender la herramienta.
No golpee las llaves con martillos o mazos para aflojar los tornillos o las tuercas atascadas. Las llaves no fueron diseñadas para recibir este tipo de impacto.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
El encaje del elemento de fijación (tornillo o tuerca) y el extremo de la llave deben ser siempre del mismo tamaño.
El usuario siempre debe tirar de la herramienta hacia él.
Utilice siempre gafas protectoras y guantes.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!