Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Líquido de frenos DOT4-Entry
El rendimiento del producto cumple con las normas FMVSS Nº.116 DOT4, SAEJ1704, SAE1703, ISO4925 de Clase 4, JISK2233 de Class4. Es apto para el sistema de frenado eléctrico o híbrido puro.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Resistencia a los gases a altas temperaturas
Diseñado para soportar temperaturas extremas, garantiza un frenado suave y seguro incluso en las condiciones más difíciles
Fluidez a baja temperatura
No afecta al rendimiento cuando las temperaturas desciendan. La fluidez a baja temperatura evita la resistencia al líquido y la solidificación, lo que permite un frenado flexible y fiable siempre que sea necesario
Resistente a la oxidación y no corrosivo
Diseñado para proteger las bombas y componentes de freno, mejora la longevidad de su sistema de frenos
Compatibilidad con el caucho
Excelente compatibilidad con materiales de caucho, lo que garantiza que no haya corrosión en el depósito del freno y preserva la integridad del sistema
Amplio abanico de aplicaciones
Versátil y eficaz en varios sistemas de frenado, garantiza un funcionamiento óptimo en un amplio rango de temperaturas. Promueve una excelente lubricidad, prolonga la vida útil del sistema y reduce el ruido producido durante el funcionamiento para una conducción más suave
Conductividad ultrabaja
Minimiza el riesgo de interferencias eléctricas y mejora la fiabilidad general del sistema
Perfecto para sistemas avanzados
Recomendado para sistemas de frenado avanzados como ABS, ESP/DSC, ASC, ASR y TCS, garantizar un rendimiento y una seguridad de primer nivel
- Turismos y motocicletas: Adecuado para la mayoría de los coches, SUV, camiones ligeros y motocicletas para un rendimiento continuo.
- Uso para trabajos pesados y altas prestaciones: Ideal para camiones, autobuses y vehículos de altas prestaciones gracias a su mayor resistencia térmica.
Preparación:
- Asegúrese de que el vehículo está sobre una superficie plana, con el motor apagado y el freno de estacionamiento activado.
- Utilice un equipo de protección y limpie la zona del depósito del líquido de frenos.
Compruebe el nivel de líquido:
Localice el depósito del líquido de frenos y compruebe que el líquido se encuentra entre las líneas de mínimo y máximo.
Añada líquido:
Abra el tapón del depósito, añada líquido de frenos sin llenarlo en exceso y cierre firmemente.
Purga de los frenos (si es necesario):
Siga las instrucciones de los procedimientos de purga del manual del vehículo o busque ayuda profesional.
Pasos finales:
Deseche el líquido de frenos correctamente. Compruebe los frenos antes de conducir.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!