Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Linterna LED de alta potencia WTX1
Linterna LED de alta potencia WTX1 - 1
Linterna LED de alta potencia WTX1 - 2
Linterna LED de alta potencia WTX1 - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Linterna LED de alta potencia WTX1

2 niveles de iluminación: potencia máxima (50 lúmenes) y potencia mínima (20 lúmenes). También es apto para baterías NiMH
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
  • Tecnología de lente reflectante para más eficacia luminosa

  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión

  • No enfocable: combinación de luz de inundación y foco de luz

  • Alto grado de protección (IP67)

  • Protección antivuelco integrada

  • Superficie antideslizante

  • Interruptor trasero
Aviso

Pilas no incluidas en el contenido