Enjuague de motores
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Enjuague de motores
Limpieza y descontaminación del sistema de lubricación del motor.
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
- Elimina las gomas, barnices, lías y residuos del aceite usado que se depositan en el cárter y las paredes internas del motor
- Disolución en partículas sólidas evitando la obstrucción de los canales de lubricación y el tamiz de la bomba de aceite durante la limpieza
- Evita la contaminación del aceite nuevo, aumentando su tiempo útil y asegurando sus propiedades de protección durante más tiempo
- Favorece la holgura de todo el sistema de lubricación del motor
- Contiene aditivo antidesgaste que ayuda a proteger las superficies del motor durante y después de la limpieza
- No daña las juntas
AvisoNo utilice el producto en motores de vehículos que tengan un alto consumo de aceite lubricante u holgura de cojinetes (motor racheado). Nota: en caso de alta carbonización, se recomienda hacer la limpieza interna mecánicamente (limpieza del pescador).
Área de aplicaciónMotores de gasolina, Flex, alcohol, diésel y CNG.
InstruccionesAñada el contenido del paquete en el aceite del motor antiguo a una temperatura normal de trabajo (+- 90 °C)
Deje el vehículo en ralentí durante aproximadamente 15 minutos
Extraiga completamente el aceite antiguo
Cambie el filtro lubricante y coloque y ponga aceite nuevo
Nota: 500 ml es suficiente para 6 litros de aceite
Para motores con una capacidad superior a 6 litros, utilice 1000 ml
Deje el vehículo en ralentí durante aproximadamente 15 minutos
Extraiga completamente el aceite antiguo
Cambie el filtro lubricante y coloque y ponga aceite nuevo
Nota: 500 ml es suficiente para 6 litros de aceite
Para motores con una capacidad superior a 6 litros, utilice 1000 ml
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!