Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Auto Fresh Gel es un aromatizante para vehículos en formato gel, con una fragancia suave y duradera.
Mantiene roedores alejados de cables, tuberías, piezas de plástico o goma y sistemas eléctricos de viviendas y vehículos
Alta eficacia en la eliminación de aceites de origen mineral y animal, grasas orgánicas e inorgánicas, resiudos orgánicos como sangre, tintes y otros residuos de superficies lavables.
Limpiador respetuoso con el medioambiente para talleres, maquinaria y vehículos
El Limpia Obras y Porcelanato se creó para la limpieza de suciedad típica de post-obra, remover cemento, argamasa, tierra, lechada, sin atacar la superficie.
Para limpieza y desengrase durante tareas de mantenimiento y reparación en vehículos
Desoxidante multiuso con material activo al 98 %
Limpiador especial para contactos eléctricos.
Calidad probada
Resistente al envejecimiento, intemperie y ciclo térmico sin endurecerse, encogerse ni agrietarse. El producto no emite olores, no es corrosivo y es resistente al aceite, fluidos y vibraciones.
Limpiacristales altamente concentrado 1:100. Pequeño recipiente para facilitar la dosificación dependiendo del tamaño del depósito.
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Bajo nivel de descarga automática
Luz de matrícula para turismos