Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
DPF Cleaner
Repara, regenera y limpia el filtro de partículas diésel. Limpia los depósitos de carbón y cenizas que se acumulan en el interior del filtro de partículas diésel con el tiempo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Limpieza eficaz.
- Repara, limpia y mantiene la limpieza del filtro de partículas.
- Limpia y elimina todas las partículas sólidas depositadas en el filtro.
- No genera ningún tipo de gas inflamable.
Ventajas
- Fácil aplicación.
- No es necesario desmontar el filtro para limpiarlo.
- Elimina por completo las partículas sólidas retenidas en el filtro.
- Ahorro en sustitución de filtros.
- Vuelva a la energía original de fábrica.
- Previene problemas causados por viajes cortos.
- No causa corrosión.
No realizar el proceso si el motor no arranca, en cuyo caso se recomienda sustituir el filtro.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Recomendado para la limpieza de filtros de partículas diésel. No es necesario quitar el filtro y desmontar las piezas. Compatible con todo tipo de motores de inyección diésel (con o sin turbocompresor).
Retire el sensor de temperatura/presión del sistema de escape. Inserte la sonda a través de la abertura. Pulverizar la mitad del bote hacia el filtro de partículas dejando actuar durante 10 minutos aproximadamente. Luego aplica el resto del contenido de la lata. Monte el sensor de temperatura/presión. Utilizando un equipo de diagnóstico (escáner), lea la memoria de errores y borre el código de falla. El filtro se regenera conduciendo el vehículo durante al menos 20 minutos o utilizando el equipo de diagnóstico (Escáner). Utilice una o dos botellas de limpiador DPF, dependiendo del tamaño del filtro y la suciedad presente.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!