Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170 BASIC
Potente limpiador de alta presión de agua fría con carrete de manguera para trabajos de limpieza ligeros con un uso promedio de 1-2 horas al día.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Trabaje cómodamente gracias a la manguera de alta presión, muy fácil de guardar
El enrollador de manguera integrado garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.
Émbolo cerámico macizo
Alta resistencia a lubricantes, fricción y temperatura. Vida útil hasta 5 veces más larga que los fabricados en metal.
Bomba triplex de émbolo
Presión de funcionamiento 170 bar, 300 horas de vida útil
Ruedas de caucho
Fácil de transportar
Botella de autoaspiración
Puede limpiar 3-4 coches sedán (promedio) de una vez con el depósito de 1000 ml de detergente integrado.
Enrollador de manguera integrado
Ahorra tiempo y es fácil de organizar (manguera de 10 metros)
5 boquillas
Presión y ancho de pulverización diferentes para evitar la fatiga.
Protector térmico
Protege el motor de sobrecargas.
Sistema de tope total
Aliviar la presión del sistema prolonga su vida útil.
Botella de 1000 ml acoplable
- Produce mucha espuma y aplica una buena cobertura superficial.
- Ángulo y presión ajustables.
Enrollador de manguera de 10 metros
Amplio rango de funcionamiento y fácil almacenamiento.
Funcionamiento con detergente: El detergente solo se puede añadir si el dispositivo se utiliza en modo de baja presión.
a) Cuando se utilizan detergentes, debe respetarse la ficha de seguridad de los datos materiales del fabricante del detergente, especialmente las instrucciones relativas al equipo de protección personal.
b) Retire la tapa de la botella de detergente. Tire con cuidado del depósito de detergente para extraerlo de su ubicación.
c) Llene el depósito con detergente diseñado específicamente para su uso con limpiadoras a presión.
d) Presione la botella de detergente con la abertura hacia abajo en la conexión de la manguera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!