Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 180 COMPACT
Potente limpiadora de alta presión de agua fría con carrete de manguera para trabajos de limpieza de dificultad media con un uso promedio de 2-4 horas al día. Diseño de chasis metálico ligero con ruedas grandes para una buena movilidad.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Trabaje cómodamente gracias a la manguera de alta presión, muy fácil de guardar
El enrollador de manguera integrado garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.
Émbolo cerámico macizo
Alta resistencia a lubricantes, fricción y temperatura.
Bomba triplex de émbolo
Presión de funcionamiento de 180 bar, 800 horas de vida útil
Filtro de entrada de agua
Evita la entrada de sedimentos u otras partículas en el agua, protege la bomba y alarga su vida útil.
Función de autocebado
Extrae agua de fuentes estáticas como depósitos, barriles, etc.
Depósito de detergente de 3800 ml integrado y función de autoaspiración
Puede limpiar 14 coches sedán con un solo depósito (**cantidad media. Puede variar dependiendo de la concentración del detergente).
Botella de autoaspiración
Puede limpiar 3-4 coches sedán (promedio) de una vez con el depósito de 1000 ml de detergente integrado.
5 boquillas
Presión y ancho de pulverización diferentes para evitar la fatiga.
Protector térmico
Protege el motor de sobrecargas.
Sistema de tope total
Aliviar la presión del sistema prolonga su vida útil.
Botella de 1000 ml acoplable
Produce mucha espuma y aplica una buena cobertura superficial. Ángulo y presión ajustables.
Enrollador de manguera de 10 metros
Amplio rango de funcionamiento y fácil almacenamiento.
Está desarrollada para aplicaciones medias y destinada a un uso promedio de 2-4 horas al día. El incumplimiento de esta recomendación puede producir el desgaste prematuro del motor que tiene una vida útil original de 800 horas.
Funcionamiento con detergente: El detergente solo se puede añadir si el dispositivo se utiliza en modo de baja presión.
a) Cuando se utilizan detergentes, debe respetarse la ficha de seguridad de los datos materiales del fabricante del detergente, especialmente las instrucciones relativas al equipo de protección personal.
b) Retire la tapa de la botella de detergente. Tire con cuidado del depósito de detergente para extraerlo de su ubicación.
c) Llene el depósito con detergente diseñado específicamente para su uso con limpiadoras a presión.
d) Presione la botella de detergente con la abertura hacia abajo en la conexión de la manguera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!