Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lijadora rotorbital de disco ETS 150-E twin
Lijadora rotorbital de disco ETS 150-E twin - 1
Lijadora rotorbital de disco ETS 150-E twin - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Lijadora rotorbital de disco ETS 150-E twin

Con dos niveles de altura para lijado fino y grueso y con una placa de lijar de 6 orificios para discos de rectificado de ∅ 150 mm.
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
Configuración de 2 recorridos en una sola máquina


  • Rectificado grueso con un recorrido de 6,2 mm

  • Rectificado fino con un recorrido de 2,8 mm


Gran volumen de arranque de viruta


Rotación simultánea y movimiento oscilante



Extracción de polvo integrada


También se puede utilizar sin la función de extracción externa, si fuera necesario.



Rueda de ajuste para adaptar el número de rotaciones y oscilaciones


Los materiales sensibles, como el chapado o las capas finas de pintura, se pueden procesar sin ningún problema.