Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lijadora de banda HBS 533
Lijadora de banda para papel de lija de 533 x 75 mm con una vida útil prolongada y un peso reducido, lo que también la hace apta para lijadura en vertical y por encima del usuario.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Permite efectuar lijaduras hasta el borde
Mango adicional extraíble
Cambios de las bandas de lija muy sencillos
Palanca de sujeción rápida, muy fácil de usar
La velocidad de la banda se adapta al material
Ruedecilla de ajuste en el interruptor de encendido/apagado
Vida útil prolongada y bajo desgaste
Correa dentada y ruedas metálicas resistentes
Fácil de manejar incluso con guantes
Interruptor de encendido/apagado con botón de bloqueo
Regulación sencilla de la banda
ajustando el tornillo de mariposa
Posibilidad de extracción interna
Con bolsa para el polvo
Para una extracción eficaz, recomendamos el aspirador industrial ISS 45-M junto con el adaptador de vacío para herramientas eléctricas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!