Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lavado de motores
Potente limpiador de motor para motores, compartimentos de motor y cajas de cambios
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alta capacidad de limpieza
- Elimina rápidamente y por completo los restos de aceite, grasa y otros restos de suciedad
- El limpiador se adhiere a las superficies verticales gracias a su viscosidad, lo que significa que penetra bajo la suciedad y la ablanda hasta conseguir resultados óptimos
No daña los materiales
Gracias a que no contiene sustancias agresivas, no produce daños sobre superficies sensibles tales como aluminio, estaño y zinc, así como sobre superficies pintadas, plásticos y goma.
Separación rápida de acuerdo con la norma austriaca Ö-Norm Test B 5105
Los restos de grasa y aceite no se emulsionan, sino que se traspasan y se disuelven. Las aguas de aguas resultantes se pueden separar a continuación mediante un separador de aceites ligeros.
No contiene disolventes orgánicos ni compuestos AOX
Sin fosfatos ni compuestos complejos
Sin silicona
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Limpieza a fondo del motor, el vano motor y la caja de cambios de una manera respetuosa con el medio ambiente. No daña las superficies delicadas como el aluminio, el estaño y el zinc; las superficies pintadas; los plásticos, ni el caucho gracias a la ausencia de ingredientes agresivos y a un valor de pH que se acerca al neutro.
Pulverizar el limpiador de motores sin diluir sobre el motor, el vano motor y la caja de cambios. Aclare a fondo con una limpiadora de vapor después de un breve tiempo de acción. También se puede utilizar en un dispositivo de alta presión. Se puede usar con agua fría y caliente. La proporción de la mezcla es de 1:1 a 1:10
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!