Se ha producido un error durante la búsqueda.
Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Láser multilínea MLG 19
Láser multilínea  MLG 19 - 1
Láser multilínea  MLG 19 - 2
Láser multilínea  MLG 19 - 3
Láser multilínea  MLG 19 - 4
Láser multilínea  MLG 19 - 5
Láser multilínea  MLG 19 - 6
Láser multilínea  MLG 19 - 7
Láser multilínea  MLG 19 - 8
Láser multilínea  MLG 19 - 9
Láser multilínea  MLG 19 - 10
Láser multilínea  MLG 19 - 11
Láser multilínea  MLG 19 - 12
Láser multilínea  MLG 19 - 13
Láser multilínea  MLG 19 - 14
Láser multilínea  MLG 19 - 15
Láser multilínea  MLG 19 - 16

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Láser multilínea MLG 19

1 láser horizontal y 2 verticales de 360° emiten finas y brillantes líneas verdes para la alineación en cualquier lugar donde se necesiten verticales y horizontales precisas. Normalmente se utiliza para la construcción, decoración y en las industrias de ebanistería.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Multilíneas de nivelación automática y función de bloqueo


  • Proporciona un rango de nivelación automática de ±4° y un tiempo de nivelación rápido de ≤2s.

  • El modo de fijación permite que el dispositivo funcione sin restricciones: sostenido en la mano o puesto sobre una superficie inclinada.


Tres láser de 360 ° (1 horizontal y 2 verticales)


  • Indica ángulos rectos, nivela horizontal y verticalmente, permite llevar a cabo alineaciones y trabajos de fontanería con exactitud.

  • Proporciona un punto de referencia en la parte frontal derecha del dispositivo.

  • Permite trabajar de manera colaborativa desde distintas direcciones.

  • Todos los láser se pueden activar por separado: solo línea vertical u horizontal o todas juntas.


Batería de iones de litio y conectores tipo C en el dispositivo y la batería


  • Compatible con la tecnología de carga rápida que permite cargar en poco tiempo (5 V/2 A).

  • La batería se puede cargar puesta en el dispositivo o se puede quitar y cargar por separado.

  • El dispositivo puede funcionar conectado directamente al cargador sin la necesidad de montar la batería.


IP54


  • Protegido contra la entrada limitada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

  • Permite utilizar el dispositivo en entornos de trabajo húmedos y polvorientos.


Modo de receptor.


  • Con receptor, el rango de trabajo se amplía hasta un diámetro de 100 m.

  • Compatible con la mayoría de modelos de receptores del mercado.
Aviso

Embalaje:


1 láser multilínea, 1 soporte universal, 1 gafas de visión láser verdes, 1 lámina de blanco, 1 cable de tipo C, 1 manual de instrucciones para el usuario, en un robusto maletín de herramientas con clasificador de goma EVA en 3D.

CE/clase de láser II/IP54/UKCA/FCC/IC/FDA/UL