Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Láser giratorio horizontal RL2-14
Diseñado específicamente para su uso en exteriores. Muy robusto con una larga vida útil y fácil de manejar. Gracias a su carcasa compuesta con refuerzo de fibra de vidrio, el láser RL2-14 es perfecto para su uso en obras.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto grado de precisión, incluso en condiciones climáticas adversas
Cumple con la norma ISO 17123-6
Ahorra tiempo
La nivelación automática apenas tarda unos segundos
Evita errores de nivelación
El control del nivel automático evita los errores de nivelación causados por el viento, superficies blandas e impactos contra el trípode.
Completa protección contra la suciedad y el agua
Clase de protección IP67
Las baterías no están incluidas en la entrega
- Niveles de transferencia
- Alineación horizontal en interior y exterior
- Control de la excavación de pozos de cimentación
- Suspensión de techos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!