Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Láser giratorio horizontal RL2-14
Láser giratorio horizontal RL2-14 - 1
Láser giratorio horizontal RL2-14 - 2
Láser giratorio horizontal RL2-14 - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Láser giratorio horizontal RL2-14

Diseñado específicamente para su uso en exteriores. Muy robusto con una larga vida útil y fácil de manejar. Gracias a su carcasa compuesta con refuerzo de fibra de vidrio, el láser RL2-14 es perfecto para su uso en obras.
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
Alto grado de precisión, incluso en condiciones climáticas adversas


Cumple con la norma ISO 17123-6



Ahorra tiempo


La nivelación automática apenas tarda unos segundos



Evita errores de nivelación


El control del nivel automático evita los errores de nivelación causados por el viento, superficies blandas e impactos contra el trípode.



Completa protección contra la suciedad y el agua


Clase de protección IP67

Aviso

Las baterías no están incluidas en la entrega