Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost
Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost - 1
Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost - 2
Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost - 3
Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost - 4
Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost

Potente lámpara manual LED con modo de intensidad adicional
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
Diseño exclusivo Würth



Carcasa de dos componentes con buen agarre



Protección IP65 contra agua y polvo



Alta flexibilidad


Un gancho



Muñequera



Luz principal 10W SMD LED, foco LED de 3W



Función linterna


Foco encima del cabezal de la luminaria



Foco, luz principal, apagado


Cambio de modo



Modo de intensidad adicional para un flujo luminoso de 1000 lúmenes



El cabezal de la luminaria se puede girar 160°



Imanes potentes


Dos imanes en la parte trasera y uno en la parte inferior de la luz



Estado de carga de la batería


Cuatro indicadores luminosos



Carga mediante USB-C



Corto tiempo de carga, larga duración de la luz


La última tecnología en baterías de iones de litio

Aviso

Batería de iones de litio: 3,7 V, 4400 mAh, 16,28 Wh