Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lámpara portátil LED de batería DCM
Lámpara de luz diurna que permite cambiar la temperatura de color de blanco cálido (4500 Kelvin) para superficies luminosas a blanco frío (6500 Kelvin) para superficies oscuras
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Cabezal de lámpara giratorio 180°
- 2 niveles de iluminación: al 50 % (250 lúmenes) y 100 % (500 lúmenes)
- Base magnética de altas prestaciones
- Pinza de retención con gancho de plástico: Se puede girar 360° y plegarse
- Tecnología COB LED
- Tecnología de batería de iones de litio
- Indicador de capacidad restante/estado de carga
Índice de reproducción del color ampliado (CRI+) (media de los 15 valores de color R) para una reproducción del color precisa y fiable
Luz altamente especializada para mantenimiento de vehículos y adaptación de colores de pintura
Para inspeccionar la pintura tras el pulido. Visibilidad sencilla de restos de lijado, reflejos de pulido, arañazos y abolladuras.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!