Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámpara de advertencia intermitente LED redonda

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Lámpara de advertencia intermitente LED redonda

Luz de advertencia LED con 16 luces LED. Puede utilizarse a modo de luz indicadora multifunción universal.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Batería de iones de litio de vida útil prolongada



Incluye:


  • Adaptador de carga de 100 - 240 V CA

  • Adaptador de carga de 12 - 24 V CC

  • Cable USB y soporte magnético

  • LED rojos con n.º de art. 0827559000


9 modos de iluminación distintos


Giratorio, intermitencia rápida, intermitencia única, intermitencia alterna, SOS para salvamento, iluminación brillante continua, iluminación tenue continua, intermitente con 2 LED, intermitente con 4 LED

Aviso

El dispositivo no debe manipularse. Si la luz se monta de manera incorrecta, sus características de impermeabilidad pueden verse afectadas y el dispositivo puede sufrir daños.