Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámina protectora de pintura Würth Mask Pro

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Lámina protectora de pintura Würth Mask Pro

Lámina protectora transparente a la luz, impermeable a la pintura y evita las manchas, incluso con una ligera humedad residual en el vehículo.
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
Excelente adherencia de la pintura


Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren a la película. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.



La transparencia permite detectar fácilmente los contornos durante el proceso de corte



Excelente capacidad de corte



Impermeable, resistente al desgarro, no suelta pelusa: no se requiere una segunda funda después del rectificado en húmedo



Sellado a nivel de microporos


  • Impermeabilidad a la pintura 100 % garantizada (sin penetración del color)

  • Sin manchas con ligera humedad residual en el vehículo


Con carga estática


Se adhiere bien al vehículo y evita las inclusiones de polvo.



Para trabajos en caliente de hasta 125°C


Secado por infrarrojos sin problemas.

Aviso

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento.