Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámina insonorizante

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Lámina insonorizante

Para insonorización, aislamiento térmico y estilización estética del motor y el capó del vano motor, las puertas, etc.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Láminas de espuma blanda de poliuretano

  • Color: Espuma: gris; capa superior: Negro

  • Con una capa superior encapsulada de poliuretano de alta elasticidad en una de las caras

  • Autoadhesiva

  • Resistente al agua, al agua marina, al aceite para motor, a los combustibles, a los disolventes, etc.

  • Impermeable al aire y a la mayoría de líquidos

  • Gran fuerza adhesiva

  • Resistente a temperaturas de -30°C a +80 °C (1 hora a +180 °C)
Aviso

Conservar herméticamente sellado en el embalaje original en un lugar seco a temperaturas entre +15 °C y +25 °C sin exposición directa al sol. Vida útil de 12 años

Las propiedades pirorretardantes de la espuma cumplen con las disposiciones de la norma FMVSS 302