Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Laca protectora del motor
Laca protectora del motor - 1
Laca protectora del motor - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Laca protectora del motor

Sellado a base de pintura acrílica de alta calidad del compartimiento del motor
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
Aporta brillo a motores, ensamblajes, cables y mangueras


Mejora visual y mantenimiento/mejora del valor de los compartimentos y conjuntos del motor



Forma una película protectora


  • Protege de la humedad, de la suciedad y de la sal de la carretera, evitando así la corrosión

  • Evita corrientes de fuga en componentes eléctricos


Alto grado de flexibilidad en la aplicación


Alto grado de flexibilidad en plásticos, mangueras de goma, cables, etc.



Excelente resistencia a la temperatura (+80 °C)


  • Evita que la laca protectora del motor se decolore

  • Protege contra el ablandamiento de pinturas y, por lo tanto, contra la acumulación de suciedad


Excelente adherencia a una amplia variedad de superficies



Alto brillo

Aviso

No pulverice sobre superficies pintadas o con el motor caliente.


No pulverizar sobre zonas pintadas con resina sintética.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado por contrato, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.