Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Kit de montaje surtido para junta tórica 8 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Kit de montaje surtido para junta tórica 8 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. - 1
Kit de montaje surtido para junta tórica 8 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. - 2
Kit de montaje surtido para junta tórica 8 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. - 3
Kit de montaje surtido para junta tórica 8 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. - 4
Kit de montaje surtido para junta tórica 8 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. - 5
Kit de montaje surtido para junta tórica 8 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Kit de montaje surtido para junta tórica 8 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.

Cable redondo, varios diámetros, NBR 70

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Para la fabricación rápida y sencilla de juntas tóricas

  • NBR es una denominación química: Goma de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistencia térmica: de -30 °C a +100 °C

  • Resistente a medios: Aceite, gasolina, grasa, hidrocarburos alifáticos (propano, butano, aceites minerales), ácidos diluidos y álcalis
Aviso

La norma DIN ISO 3302-1, clase de tolerancia E1 se aplica a la tolerancia dimensional