Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de juntas tóricas imperiales 330 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Surtido de juntas tóricas imperiales 330 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. - 1
Surtido de juntas tóricas imperiales 330 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Surtido de juntas tóricas imperiales 330 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.

Junta tórica, pulgadas, NBR 70 (25-43,82)

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • NBR es una denominación química: Goma de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistencia térmica: de -30 °C a +100 °C

  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)