Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Ingletadora MMS 2300

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Ingletadora MMS 2300

Ingletadora para cortar acero, plástico, aluminio, cobre, metal fundido, SML y acero inoxidable. Con asa de transporte: ligera y puede utilizarse en cualquier lugar.
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
Alto estándar de seguridad:


  • Interruptor de seguridad que evita que la máquina se encienda accidentalmente

  • La cubierta de seguridad protege a los usuarios de lesiones


Estructura ergonómica con mango tipo D y base estable


Para mayor seguridad del usuario



Bloqueo del husillo


Para cambio rápido del disco



Protección ajustable


Se ajusta para cortes biselados que oscilan entre 0 y 45°



Mordaza de sujeción con liberación rápida


Mantiene el material estable para un corte preciso y



Asa de transporte


Para uso móvil, por ejemplo, en obras de construcción.



Tope de sujeción


  • Asegura la herramienta

  • Para un transporte sencillo