Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Perno roscado con hexágono interior con dentado ISO 4029, acero, 45H, sin recubrimiento
Perno roscado con hexágono interior con dentado ISO 4029, acero, 45H, sin recubrimiento - 1
Perno roscado con hexágono interior con dentado ISO 4029, acero, 45H, sin recubrimiento - 2
Perno roscado con hexágono interior con dentado ISO 4029, acero, 45H, sin recubrimiento - 3
Perno roscado con hexágono interior con dentado ISO 4029, acero, 45H, sin recubrimiento - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Perno roscado con hexágono interior con dentado ISO 4029, acero, 45H, sin recubrimiento
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
Aviso

La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV



ISO 4029 sustituye a DIN 916 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.