Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Junta tórica, unidades imperiales NBR 70
Junta tórica, unidades imperiales NBR 70 - 1
Junta tórica, unidades imperiales NBR 70 - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Junta tórica, unidades imperiales NBR 70

Leer la descripción del artículo

Disponible en 19 versiones
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
  • NBR es una denominación química: Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C

  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (norma del sector)
Aviso
  • Elimine cualquier contaminación (suciedad, virutas, fibras) antes de la instalación

  • Los bordes y los chaflanes de entrada deben desbarbarse

  • Utilice una junta tórica lubricada/engrasada