Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Rodillo para radiadores de alta calidad con una cubierta resistente confeccionada en poliamida no tejida para una vida útil prolongada
Varilla de prolongación telescópica de alta calidad con tapón de bloqueo para mango de varilla
Rodillo para radiadores de alta calidad con una cubierta duradera fabricada en nailon de alta calidad para una larga vida útil
Mango de varilla de alta calidad fabricado en acero cincado
Con cinco de cada tamaño: 50 mm, 80 mm, 100 mm y 120 mm
Rodillo de pintor Vestan de poliéster de precio económico con mango de varilla para facilitar el trabajo
Rodillo de espuma a un precio económico para tareas de pintura sencillas