Extractor Universal 1/2’’ para axiales
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Extractor Universal 1/2’’ para axiales
Llave especifica apta para extracción de mayoría de rótulas axiales & rótulas de dirección interior (Precaps).
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
- Fabricada en acero al cromo - molibdeno de alta resistencia.
- Templado y fosfatado para protección contra la corrosión.
- Ratchet de 1/2”. Para ser utilizada con llave de Cuadrante 1/2”.
- Capacidad para bieletas de 22 mm a 55 mm.
- Dos anillos endurecidos para firme agarre y altos pares de apriete.
- Elemento de sujeción dentado que evita el deslizamiento.
- Colocar y remueve todo tipo de axiales , incluyendo los brazos redondas (sin planos).
Área de aplicación
- Diseñado para la extracción de mayoría de precaps (rótulas axiales o barras de acoplamiento interior), se adapta & desmonta tuercas redondas con dos caras planas, tuercas redondas sin caras planas, tuercas octogonales y tuercas hexagonales de diámetros 25 a 55 mm.
- Para autos, camionetas y furgonetas europeas, asiáticas, americanas, todo terreno, entre otros.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!