Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Guantes de nitrilo desechables texturizados en diamante pesados

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Guantes de nitrilo desechables texturizados en diamante pesados

Estos guantes están hechos de nitrilo para trabajo pesado con texturizado de diamante que garantiza un excelente agarre y ofrece un uso de larga duración.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
  • Material: Nitrilo

  • Tipo: No estéril

  • Grosor: 8 milímetros

  • Uso: Un solo uso

  • Forma: Ambidiestro

  • Interior: Libres de polvo

  • Tallas: M-XXL

  • Exterior: Texturizado de diamante

  • Resistencia a la tracción: 20 MPa mín.

  • Alargamiento: 500 %

  • Resistencia a la tracción (con envejecimiento): 20 MPa mín.

  • Contenido de polvo: < 2 mg

  • Listado de la FDA: Estado núm. 510(k)

  • Producto estándar: ASTM

  • Nivel AQL: 4

  • Puño: Ribeteado

  • Procedimiento: Clorado 8