Guante de nitrilo desechable Texturizado de diamante para trabajo pesado
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Guante de nitrilo desechable Texturizado de diamante para trabajo pesado
Estos guantes están hechos de nitrilo para trabajo pesado con texturizado de diamante que garantiza un excelente agarre y ofrece un uso de larga duración.
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
Material: Nitrilo
Tipo: No estéril
Grosor: 8 milímetros
Uso: Un solo uso
Forma: Ambidiestro
Interior: Libres de polvo
Tamaños: M-XXL
Exterior: Texturizado de diamante- Resistencia a la tracción: 20 MPa min
- Alargamiento: 500 %
- Resistencia a la tracción : 20 MPa min
- Contenido de polvo: < 2 mg
- Listado de la FDA: Estado núm. 510(k)
- Producto estándar: ASTM
- Nivel AQL: 4
Puño: Ribeteado
Procedimiento: Clorado 8
Área de aplicación
Auto/Cargo
Aplicaciones industriales
Productos químicos
??
Pintura
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!