Guante de protección Para mecánicos, color negro
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Guante de protección Para mecánicos, color negro
Universal glove with good mechanical resistance and special surface texturing for excellent dry and wet grip
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
- Flexibilidad excepcional para trabajos de montaje precisos
- Buena resistencia mecánica
- Superficie con una textura especial para ofrecer un agarre óptimo tanto en seco como en mojado
- Forro de nailon tejido sin costuras que no irrita la piel
- Revestimiento de látex natural de alta calidad con dorso abierto para una buena transpirabilidad
Nivel de rendimiento: 2131X conforme a la norma EN388
Área de aplicación
- Todas las actividades que requieran un buen agarre en mojado y buenas propiedades táctiles.
- Trabajos de taller e instalación de dificultad baja a media
- Ideales para trabajos mecánicos
- Cambio de neumáticos
- Fabricación y mantenimiento de automoción
- Carrocería
- Actividades de clasificación media, embalaje y almacén
- Operaciones de transporte
- Trabajos de construcción de intermedios a pesados, especialmente en montaje de interiores
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!