Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Guante de soldar Pro
Guante de soldar Pro - 1
Guante de soldar Pro - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Guante de soldar Pro

Guante de soldadura resistente con palma reforzada y tira de sujeción para el pulgar para uso universal

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Piel de serraje vacuno de alta calidad elegida

  • La palma y la tira de sujeción para el pulgar están reforzadas para una mayor durabilidad

  • El forro completo consta de un tejido de punto de algodón suave y un forro de los puños de algodón

  • Todas las costuras están ribeteadas y cosidas en su totalidad con fibra de aramida e hilo pirorretardante

  • 406,4 mm/16 pulgadas de largo

  • Conforme a las normas EN ISO 420/EN388/EN407
  • Nivel de rendimiento conforme a la norma EN388: 4144

  • Nivel de rendimiento conforme a la norma EN12477: 413X4X