Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Guantes PVC

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Guantes PVC

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III


SEGÚN EN 420:2003+A1/09, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Y EN ISO 374-5:2016



  • Confeccionados en PVC extra triple baño sobre un soporte interior de algodón.

  • Impermeable.

  • Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.

  • Mayor recubrimiento sobre la zona de la mano.

  • Buena resistencia al desgarro.

  • Presenta una alta resistencia a los siguientes elementos químicos: hidróxido sódico, hipocloruro sódico, ácido hidroclorhídrico, y etanol, así como al aceite.