Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
SIG 3000
Grasa multiusos fortificada con aditivos especiales que le permiten soportar las fuertes presiones de impacto y el golpeteo habituales en los equipos pesados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Grasa multiusos fortificada con aditivos especiales que le permiten soportar las fuertes presiones de impacto y el golpeteo habituales en los equipos pesados.
- El paquete especial de aditivos permite que la grasa permanezca en su lugar y no salpique ni se salga del cojinete o del engrasador
- Larga duración bajo presión extrema y fuertes impactos
- Carga Timken de 65 000 psi/65 kg*
- Resistencia térmica de hasta 285 °C (545 °F)
- Resistencia superior al agua y resistente a la mayoría de los ácidos, suciedad, espray de sal, vapor, polvo, suciedad y clima
- Contiene inhibidores adicionales de óxido, corrosión y oxidación
- La fórmula sintética no quema la hierba en los campos de golf
- La carga de Timken es una medida cualitativa que indica el posible rendimiento de los aditivos para presiones extremas (EP). Una medida de 35 o más indica la presencia de aditivos para presiones extremas. Los aditivos EP son especialmente beneficiosos en aplicaciones que experimentan altas cargas axiales o de empuje. También se ha demostrado que los aditivos EP reducen la fatiga en los rodamientos
Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o grupo. Para obtener más información, consulte el folleto de datos técnicos.* Este producto no está aprobado por la CFIA
Maquinaria pesada y flotas. Cualquier aplicación en la que haya calor y/o presión elevados. Salas de vapor de plantas de alimentos, operaciones mineras, etc., motocicletas y motos de nieve.
Utilizar solo con la ventilación adecuada. Agitar bien antes de usar. Mantenga siempre la lata boca abajo y rocíe durante dos segundos después de cada uso para evitar que la punta del spray se obstruya. Sostenga la lata a 6-10 pulgadas de la superficie que vaya a lubricar y rocíe generosamente. Para zonas de difícil acceso, inserte el tubo de extensión suministrado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!