Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

SIG 3000

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

SIG 3000

Grasa multiusos fortificada con aditivos especiales que le permiten soportar las fuertes presiones de impacto y el golpeteo habituales en los equipos pesados.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Grasa multiusos fortificada con aditivos especiales que le permiten soportar las fuertes presiones de impacto y el golpeteo habituales en los equipos pesados.



  • El paquete especial de aditivos permite que la grasa permanezca en su lugar y no salpique ni se salga del cojinete o del engrasador

  • Larga duración bajo presión extrema y fuertes impactos

  • Carga Timken de 65 000 psi/65 kg*

  • Resistencia térmica de hasta 285 °C (545 °F)

  • Resistencia superior al agua y resistente a la mayoría de los ácidos, suciedad, espray de sal, vapor, polvo, suciedad y clima

  • Contiene inhibidores adicionales de óxido, corrosión y oxidación

  • La fórmula sintética no quema la hierba en los campos de golf

  • La carga de Timken es una medida cualitativa que indica el posible rendimiento de los aditivos para presiones extremas (EP). Una medida de 35 o más indica la presencia de aditivos para presiones extremas. Los aditivos EP son especialmente beneficiosos en aplicaciones que experimentan altas cargas axiales o de empuje. También se ha demostrado que los aditivos EP reducen la fatiga en los rodamientos
Aviso

Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o grupo. Para obtener más información, consulte el folleto de datos técnicos.* Este producto no está aprobado por la CFIA