Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Aglutinante de aceite Road
Granulado antideslizante para absorber sustancias acuosas y oleosas sobre sustratos sólidos y firmes de carretera.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Altamente absorbente, de acción rápida
- Se utiliza menos material, lo que implica menos costes de eliminación
- 1 kg de aglutinante de aceite granulado aglutina aproximadamente 1,01 L de aceite (Westinghouse)
- El fino sistema capilar del granulado encapsula el material absorbido sin liberarlo
Aplicación universal
- Adecuado para todos los líquidos, incluidas fugas de ácidos, álcalis, AdBlue y agua
- Adecuado para uso en interiores y exteriores
Manejo extremadamente sencillo
- Los gránulos mantienen su dureza incluso después de la absorción de líquidos
- Baja concentración de polvo, no se aglomera y es fácil de eliminar
- Pérdida de peso óptima; los gránulos permanecen en el lugar de aplicación
Antideslizante
- Sin riesgo de deslizamiento de los gránulos al caminar o conducir sobre ellos
- El 0 % en el SRT (prueba alemana de deslizamiento en carretera) es crucial con respecto al riesgo, que no se debería subestimar en talleres o en superficies de carretera, de que las fugas de aceite puedan hacer que una superficie pase a ser peligrosamente lisa.
Prueba alemana de deslizamiento en carretera
La oficina de ensayos de materiales de Renania del Norte-Westfalia admite absorbentes con un indicador de SRT de hasta un 20 % en su sistema de ensayos.
Aglutinante de aceite tipo III/R
Aglutinante de aceite para necesidades especiales en superficies sólidas y superficies de carretera; también apto para el comercio y la industria. Este tipo de aglutinante no debe ser impermeable ni tener capacidades de flotación.
Los residuos generados serán tratados según normativa vigente para evitar desechos al medio ambiente.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Absorbente de aceite granulado para eliminar manchas de aceite y otros productos químicos de suelos de taller, bancos de trabajo, etc.
El microabsorbente se puede utilizar como medida preventiva o en caso de daños y es fácil de extender y de recoger. Los líquidos se absorben eficazmente y se encapsulan, dejando la superficie limpia y seca.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!