Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Gorra contra golpes
Gorra contra golpes - 1
Gorra contra golpes - 2
Gorra contra golpes - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Gorra contra golpes

Protección para la cabeza de estilo deportivo con un moderno diseño de gorra de béisbol para todo tipo de aplicaciones que impliquen un riesgo de impacto en la cabeza.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Material exterior: 100 % algodón

  • Carcasa interior de plástico duro

  • Carcasa con acolchado de espuma y orificios de ventilación para mayor comodidad

  • Ajustable con cierre de fijación de gancho y bucle

  • Banda para sudor integrada

  • Cubierta lavable a una temperatura máxima de 30 °C
Aviso

La gorra contra golpes está diseñada para proteger al usuario de impactos ligeros y rasguños. No protege de los efectos de la caída o el lanzamiento de objetos ni de cargas suspendidas en movimiento. Bajo ninguna circunstancia se podrá usar la gorra contra golpes en sustitución de un casco de seguridad industrial de acuerdo con la norma EN 397.