Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Gato de acero con bomba doble 2,5 T
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 1
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 2
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 3
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 4
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 5
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 6
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 7
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 8
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 9
Gato de acero con bomba doble 2,5 T - 10

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Gato de acero con bomba doble 2,5 T

Máxima fiabilidad probada de la unidad hidráulica con características de uso profesional diario en garajes

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Perfil extra bajo, ideal para vehículos bajos


Gracias a su distancia al suelo de 7,5 cm



Doble bomba para una rápida elevación



Evita sobrecargas


Válvula de alivio de presión



Evita daños en el vehículo


Almohadilla de contacto de goma



Diseñado con mango de 2 piezas con práctico bloqueo por giro y liberación para facilitar el movimiento