Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gafas de seguridad Wega®
Gafas de seguridad deportivas con una protección completa total
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Tecnología de dos componentes para un alto nivel de protección y máximo confort
- Protege los ojos de forma segura contra partículas voladoras
- Se adaptan a la forma del rostro de cada usuario para una mayor comodidad y una protección total
Combina las propiedades de las gafas de seguridad con las de las gafas de visión completa
Ajuste perfecto con regulación de longitud e inclinación de las patillas
Revestimiento de alta calidad de las lentes:
- La parte exterior es extremadamente resistente a las rayaduras
- La parte interior cuenta con un revestimiento libre de neblina permanente
Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)
Gracias a su excelente versatilidad, las gafas de seguridad Wega® son las gafas ideales para condiciones de aplicación muy cambiantes. Desde trabajos de torneado y fresado hasta aplicaciones con un alto nivel de carga de partículas y polvo, pasando por la protección contra el viento en trabajos en exteriores, Wega® es un compañero muy fiable. Para una protección completa, combine este producto con otros equipos de protección personal.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!