Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lámpara frontal de cabeza LED de alta potencia WH2H
3 funciones de iluminación: potencia alta (300 lúmenes durante 10 segundos), potencia normal (200 lúmenes) y potencia baja (80 lúmenes)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Cartucho de batería en la parte trasera: excepcionalmente cómodo, ya que la luz está muy bien equilibrada
- Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
- Mecanismo de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (sin desplegar) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
- Elevado grado de protección
- Cabezal giratorio de la luz
- El forro de goma de la diadema garantiza un agarre firme en los cascos de construcción
- Interruptor delantero
Pilas no incluidas en el contenido
Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!