Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Fresadora neumárica recta larga 1/4" Herramienta neumática de uso profesional con 5” de extensión para facilitar la operación en áreas restringidas y el acceso al interior de las piezas.

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Fresadora neumárica recta larga 1/4" Herramienta neumática de uso profesional con 5” de extensión para facilitar la operación en áreas restringidas y el acceso al interior de las piezas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Características


  • Mandril de 1/4”.

  • Diseño liviano y compacto, tan sólo 1 kg, lo que permite trabajar con una sola mano.

  • Silenciador de escape trasero giratorio de 360°.

  • Regulador de aire superior.

  • Cubierta hecha en composite moldeado alrededor de una carcasa de aleación de aluminio liviano.

  • Longitud de 5” (127 mm).

  • Palanca de seguridad que evita el arranque accidental de la máquina.

  • Expulsión trasera del aire.


Ventajas


  • Incorpora regulador de aire.

  • Incluye silenciador.
Aviso

Esta herramienta no debe ser equipada con hojas de sierra, brocas, etc.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.