Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Fresa escalonada HSS SMART STEP
Fresa escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Filo de curva dinámica entre cada punto de transición de paso
- Vida útil significativamente más prolongada que la de las fresas escalonadas convencionales
- Perforación notablemente más rápida que la de las fresas escalonadas convencionales
- Requiere poco esfuerzo
- Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado
- Reducción considerable de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
- Perforación hasta tres veces más rápida que con fresas escalonadas convencionales
- Perforación de precisión sin centrado ni graneteado
- No provoca distorsión de la chapa metálica
- Facilidad para perforar orificios o agrandar un orificio existente
- El material no traquetea ni se engancha
- Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos
Ranura en espiral de rectificado profundo
Excelente arranque de viruta
Mango de 3 caras
- Sin patinaje por el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión de fuerza óptima
- Protege el portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con la certificación Cradle to Cradle Certified® Bronze
Disponible exclusivamente en Würth
- La herramienta ideal para el mecanizado de chapa metálica.
- Centrado, punteado, taladrado y eliminación de rebaba de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para su uso tanto en taladros manuales como en equipos fijos.
- Un producto ideal para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
- Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante
- Respete la tabla de número de revoluciones
- No empuje durante la perforación. La fresa escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!