Limas planas romas DIN 7261 forma A
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
Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte, altura de diente y espaciado ideales)
- Garantiza una superficie de la pieza limpia y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.
- Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se raye.
- Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.
- La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.
Aviso
Corte 1: - basto; corte 2: - intermedio; corte 3: - fino
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!