Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Foco trabajo LED a batería Ergopower Dual de 25 W
Foco de trabajo LED sin cable con diseño exclusivo de Würth, con dos niveles de iluminación diferentes y conexión de salida USB.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
La lámpara se puede cargar a través de la red eléctrica o en el vehículo.
Gracias al sistema independiente de gestión de la batería, la lámpara también se puede utilizar cuando el cable de carga está conectado y la lámpara se está cargando = doble uso.
Propiedades:
- LED SMD
- Dos niveles de luz: 2500 lúmenes y 1000 lúmenes
- Con pantalla de estado de carga/capacidad residual
- Soporte con orificios de montaje: para montaje en pared o montaje en un trípode
- En la entrega se incluye un cable de carga H07RN-F de 3 m (cable de conexión a la red eléctrica) y un cargador para el coche de 12/24 V
- Cable de conexión a la red eléctrica con autobloqueo
Batería de iones de litio de 7,2 V, 7800 mAh
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!